イノメ
細胞培養イメージングシステム zenCELLowl
インキュベーター内に複数収まるコンパクト設計です。
タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化します。
細胞数、細胞面積をグラフ表示します。
24ウェルプレートに対応しており、各ウェルを個別に撮影します。
トラスコ品番
180-6810
セット内容
ソフトウェア、USB3.0
質量(kg)
1
電源(V)
5(USB3.0より供給)
本体寸法(mm)奥行
180
本体寸法(mm)高さ
105
本体寸法(mm)幅
180
環境温度範囲(℃)
20-45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157835
ZENCELLOWL
¥
2,750,000
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません