SI
マルチストレートサンダーパッド 凸パッド
用途
逆R面の研磨用
適合機種
SI-7100S
寸法(mm)
40×100
質量(g)
20
使用ペーパー
マジックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149977
3I 402
237-2046
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74149986
3I 404
237-2038
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74149995
3I 406
237-2036
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74150004
3I 408
237-2035
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74150013
3I 412
237-2033
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74150029
3I 420
237-2045
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください