曜日別特売

フランジパッキン(5枚入り)

フランジパッキン(5枚入り) - キングコーポレーションフランジパッキン(5枚入り) - キングコーポレーションフランジパッキン(5枚入り) - キングコーポレーション

温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。
アスベストを含有していません。

用途JISフランジ用パッキン材質マイカを主素材としたシート黄金厚さ(mm)1.5内容量1袋(5枚)
注意
※タイトな密封性が要求する箇所には使用しないでください。
※【別作可】。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び径(A)
呼び径(B)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74163338PSS-FR-1.5T-5K-100A1271004115149
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163347PSS-FR-1.5T-5K-15A29151/22250
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163356PSS-FR-1.5T-5K-20A32203/42855
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163365PSS-FR-1.5T-5K-25A432513565
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163374PSS-FR-1.5T-5K-32A60321-1/44378
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163383PSS-FR-1.5T-5K-40A64401-1/24983
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163399PSS-FR-1.5T-5K-50A705026193
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163408PSS-FR-1.5T-5K-65A98652-1/284118
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
74163417PSS-FR-1.5T-5K-80A12180390129
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする