曜日別特売

デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ - S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチ - S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチ - S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチ - S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチ - S.E.K.(スエカゲツール)

デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。
軽量コンパクトタイプです。
左右ねじ締め付け測定可能です。
簡単操作です。
ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。
あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。
操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。

用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150336PDT-2030226-14532210.416.351.5~30
36,850
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
74150345PDT-3135226-16273800.699.56.8~135
42,350
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
74150354PDT-4135226-16193800.7112.76.8~135
42,350
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74150363PDT-4200226-16255201.3112.710.0~200
51,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74150379PDT-4340226-14626401.4812.717.0~340
60,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする