バーテック
バーストリップブラシ
フレームにアルミフレームを採用しています。
取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途
食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに
全長(mm)
1000
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74163453
26906900
201-8445
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
680
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163469
26907200
202-0086
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
440
100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163478
26907300
202-0048
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
940
100
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163487
26915800
202-0083
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
340
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163496
26915900
201-6899
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
660
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163505
26916000
202-1646
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
620
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163514
26916100
202-0079
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
400
100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163523
26916200
201-8411
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
360
100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月17日
74163539
26916300
202-1589
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
840
100
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74163548
26916400
202-0090
PPS(ポリフェニレンサルファイド)、アルミ
640
50
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。