グリーンクロス
SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付
意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。
板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途
工事用立看板として様々な用途の掲示に
材質/仕上
鉄板、鉄枠
質量(kg)
3.5
縦(mm)
1610
取付け方法
自立式
表示内容
無地
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鉄板同士を向かい合わせるように留められており、鉄板を止めているリベットが製品面を押してしまいこのようなキズが付いている場合が御座います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168588
1102190005
216-9084
280
64-6550-40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
地域運賃
74168606
1101010515
217-0625
560
64-6550-11
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168597
1101010615
217-0632
1106
64-6550-12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。