グリーンクロス
ガルバニウム鉄枠
通常の工事用鉄枠に比べ錆びにくいガルバリウム製です。
雪の降る地域に最適です。
用途
工事規制看板に
材質
ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)
50
色
シルバー
縦(mm)
1550
内容量
1台
注意
※表示板の設置には別途ビスが必要です。
※工事関連商品の為、多少の傷・くすみなどがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合サイズ(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168633
1103012203
217-3792
3.2
1400×275(看板)
280
64-6550-86
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168649
1103012215
217-3877
3.6
1400×550(看板)
550
64-6550-89
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168658
1103012217
217-3838
4.75
1400×1100(看板)
1100
64-6550-90
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。