布ポリマスカー

布ポリマスカー - グリーンクロス布ポリマスカー - グリーンクロス

外装用、コロナ処理されています。

用途外装塗装用に幅(mm)3300長さ(m)25テープ地色シート幅(mm)3300テープ種類マスキングテープ内容量1巻
注意
※外装塗装養生以外には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741708556300004345220-3017910170
4,840
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
741708646300004346218-0993980300
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする