アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント入力電源12~24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCeleronN29301.83GHzクアッドコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×56.2I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ21.5インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット内容量1台