仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント
入力電源12〜24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCeleronN29301.83GHzクアッドコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0
動作温度範囲(℃)0〜50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×56.2
I/Oタイプ1×HDMI
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ21.5インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット