産業グレード100~155Mbps SFPモジュール

産業グレード100~155Mbps SFPモジュール - Advantech(アドバンテック)産業グレード100~155Mbps SFPモジュール - Advantech(アドバンテック)産業グレード100~155Mbps SFPモジュール - Advantech(アドバンテック)産業グレード100~155Mbps SFPモジュール - Advantech(アドバンテック)

【商品説明】
SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。
MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。
安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。
‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。
===================================================================
【商品仕様】
EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠
MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用)
最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による)
マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ
デジタル診断モニタリング(DDM)を提供
EMIを抑制する金属製ハウジングを装備
ホットスワップ対応
===================================================================
【注意点】
FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード)
FSM:Fiber Single Mode(シングルモード)
FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送)
BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。
FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。

動作温度範囲(℃)-40~85内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
モード
距離
光コネクタ
音圧感度(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73995234SFP-FMM850-2K850光学:マルチモード2kmLC-26
オープン
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995243SFP-FMM-2K1300光学:マルチモード2kmLC-32
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
73995259SFP-FSM-20K1310光学:シングルモード20kmLC-35
オープン
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995268SFP-FSM-40K1310光学:シングルモード40kmLC-36
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
73995277SFP-FSM-80K1310光学:シングルモード80kmLC-36
オープン
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995286SFP-FSS-20KTX-光学:シングルストランド20kmSC-32
オープン
8,898
9,788(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995295SFP-FSS-20KRX-光学:シングルストランド20kmSC-32
オープン
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995304SFP-FSS-40KTX-光学:シングルストランド40kmSC-34
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995313SFP-FSS-40KRX-光学:シングルストランド40kmSC-34
オープン
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995329SFP-FXM/LCI-AE1310光学:マルチモード2kmLC-32
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995338SFP-FXS/LCI-30E1310光学:シングルモード30kmLC-34
オープン
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする