産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール - Advantech(アドバンテック)産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール - Advantech(アドバンテック)産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール - Advantech(アドバンテック)

アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。

光コネクタLC内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モード
音圧感度(dB)
距離
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73995365SFP-XMM-33光学:マルチモード-9.933m-10~70
オープン
139,800
153,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995374SFP-XSM-10K光学:シングルモード-14.410km-10~70
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995383SFP-XMM-LCI-400光学:マルチモード-11.1400m-40~85
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995399SFP-XSM-LCI-10K光学:シングルモード-12.610km-40~85
オープン
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
73995408SFP-XSM-LCI-20K光学:シングルモード-12.620km-40~85
オープン
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995417SFP-XSM-LCI-40K光学:シングルモード-12.640km-40~85
オープン
579,800
637,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995496SFP-XSS-10KTX-LC光学:シングルモード-15.510km0~70
オープン
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995505SFP-XSS-10KRX-LC光学:シングルモード-15.510km0~70
オープン
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995514SFP-XSS-40KTX-LC光学:シングルモード-15.540km0~70
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995523SFP-XSS-40KRX-LC光学:シングルモード-15.540km0~70
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
73995444SFP-XMM-LC-400光学:マルチモード-11.1400m0~70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73995453SFP-XSM-LC-10K光学:シングルモード-12.610km0~70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73995469SFP-XSM-LC-20K光学:シングルモード-12.620km0~70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73995478SFP-XSM-LC-40K光学:シングルモード-12.640km0~70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73995487SFP-XSM-LC-80K光学:シングルモード-2380km0~70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73995444SFP-XMM-LC-40073995383SFP-XMM-LCI-400SFP-XMM-LC-400 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995383産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73995453SFP-XSM-LC-10K73995399SFP-XSM-LCI-10KSFP-XSM-LC-10K 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995399産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73995469SFP-XSM-LC-20K73995408SFP-XSM-LCI-20KSFP-XSM-LC-20K 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995408産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73995478SFP-XSM-LC-40K73995417SFP-XSM-LCI-40KSFP-XSM-LC-40K 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック) 73995417産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)1台
579,800
税込637,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする