ジョー・プリンス竹下
軸吊ガラス蝶番
ROHS対応品です。
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途
キャビネット
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属ネジが樹脂のため、当板は不要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
仕上
取付板厚(mm)
適合ガラス厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73996975
B-404-CR
1セット
クロームメッキ
-
4~5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
73996984
B-404-BK
1セット
黒色塗装
-
4~5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
73996993
B-405
1セット
黒色塗装
-
4~5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
22日以内出荷
73996957
B-403-1
1個
黒色塗装
3~5
-
取扱い終了
73996966
B-403-2
1個
黒色塗装
3~4
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください