シルファー
給気用防風板付フード OLN-PD-OA(防火ダンパー付)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。
防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途
給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
寸法F(mm)
19
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
温度(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
支柱(mm)
圧力損失
開口面積(cm
2
)
直管相当長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74001227
OLN-100PD-OA
100
72(FD)
164
150
97
7
61
30×3
排気:1.7、吸気:2.3
吸気:53、単純:83
8.5
¥7,400
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74001236
OLN-100PD-OA
100
120(FD)
164
150
97
7
61
30×3
排気:1.7、吸気:2.3
吸気:53、単純:83
8.5
¥7,400
¥
5,698
¥6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001245
OLN-125PD-OA
125
72(FD)
195
175
122
9
74
35×3
排気:1.0、吸気:2.0
吸気:89、単純:123
6.3
¥9,500
¥
7,398
¥8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001254
OLN-125PD-OA
125
120(FD)
195
175
122
9
74
35×3
排気:1.0、吸気:2.0
吸気:89、単純:123
6.3
¥9,500
¥
7,398
¥8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001263
OLN-150PD-OA
150
72(FD)
226
200
147
9
90
40×3
排気:1.4、吸気:2.4
吸気:116、単純:167
10.5
¥10,500
¥
7,998
¥8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001279
OLN-150PD-OA
150
120(FD)
226
200
147
9
90
40×3
排気:1.4、吸気:2.4
吸気:116、単純:167
10.5
¥10,500
¥
7,998
¥8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001288
OLN-200PD-OA
200
72(FD)
289
238
198
10
109
50×4
排気:2.7、吸気:2.6
吸気:196、単純:259
11.4
¥18,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
74001297
OLN-200PD-OA
200
120(FD)
289
238
198
10
109
50×4
排気:2.7、吸気:2.6
吸気:196、単純:259
11.4
¥18,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください