防音フード BON-TS(網付)

防音フード BON-TS(網付) - シルファー

防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。

用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリックメッシュ10M内容量1個
関連資料:(0.13MB)取扱説明書:(0.33MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74001857BON-100TS50150159757
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
74001866BON-150TS552001514779
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
74001875BON-200TS592382019797
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74001857BON-100TS44676881BONT-100BON-100TS 防音フード BONT(網付) シルファー 44676881防音フード BONT(網付)シルファー1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74001866BON-150TS44676890BONT-150BON-150TS 防音フード BONT(網付) シルファー 44676890防音フード BONT(網付)シルファー1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74001875BON-200TS44676899BONT-200BON-200TS 防音フード BONT(網付) シルファー 44676899防音フード BONT(網付)シルファー1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする