シルファー
クーラーキャップ PMC-75VU
太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途
クーラーキャップとして
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
クーラーキャップ
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003065
PMC-75VU
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください