シルファー
スリーブ延長リング ER
給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途
給気口施工時の延長リングとして
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
内容量
1個
関連資料:
(0.02MB)
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74003117
ER-100
100
96
98
20
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
74003126
ER-150
150
146
148
30
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください