アズワン
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプ
ハイポ有
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
目盛(mL)
50ごと
滅菌
γ線滅菌済
内容量
1箱(100袋×1本)
注意
※サンプルは、3-5437-21・3-5438-21をご用意しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035527
MSM-100H
100
3-5437-22
¥
13,500
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74035536
MSK-200H
200
3-5438-22
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください