曜日別特売

メモリハイロガー

メモリハイロガー - HIOKI(日置電機)メモリハイロガー - HIOKI(日置電機)メモリハイロガー - HIOKI(日置電機)メモリハイロガー - HIOKI(日置電機)メモリハイロガー - HIOKI(日置電機)メモリハイロガー - HIOKI(日置電機)

シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ
直結入力ユニット増設で最大120ch
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。

用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測仕様SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証)付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録機能SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送)測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch回転速度0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台(直結ユニット)記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)内容量1台
関連資料:(0.7MB)
注意
※本体のみでは使用できません。※別売の直結ユニットが必要です。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036848LR8450ユニットなし:272×145×43(突起物を含まない)/ユニット2個装着時:272×198×63(突起物を含まない)/ユニット4個装着時:272×252×63(突起物を含まない)1108(バッテリ含まず)
173,300
172,800
190,080(税込)
7日以内出荷
返品不可
74036857LR8450(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)ユニットなし:272×145×43(突起物を含まない)/ユニット2個装着時:272×198×63(突起物を含まない)/ユニット4個装着時:272×252×63(突起物を含まない)1108(バッテリ含まず)
181,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする