曜日別特売

電圧・温度ユニット

電圧・温度ユニット - HIOKI(日置電機)電圧・温度ユニット - HIOKI(日置電機)電圧・温度ユニット - HIOKI(日置電機)

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定!
15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定
15chを最速10msサンプリング
DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。

用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.7MB)
注意
※U8550のみでは測定できません。※LR8450、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036884U8550134×70×63345
73,500
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
74036893U8550(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)134×70×63345
81,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする