曜日別特売

高速電圧ユニット

高速電圧ユニット - HIOKI(日置電機)高速電圧ユニット - HIOKI(日置電機)

圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定!
1msサンプリングは、圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の記録に最適です。
5ch、電圧測定
5chを最速1msサンプリング
圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に。

用途油圧機器の試験、自動車の走行試験付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]5ch(電圧専用)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁分解能【電圧測定】100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)、端子台カバー装備耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.7MB)
注意
※U8553のみでは測定できません。※LR8450、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036945U8553134×70×63232
98,700
97,980
107,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
74036954U8553(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)134×70×63232
106,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする