曜日別特売

ひずみユニット

ひずみユニット - HIOKI(日置電機)ひずみユニット - HIOKI(日置電機)

ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定!
5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)、ひずみ測定
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。

入力端子
押しボタン式端子台(1chあたり5端子)/端子台カバー装備
測定対象に従いDIPスイッチを設定する
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2、結線確認ラベル×1適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力5ch(電圧/ひずみについてチャネルごと設定可能)入力方式平衡差動入力/全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)分解能電圧測定:1mV f.s.(50nV)、2mV f.s.(100nV)、5mV f.s.(250nV)、10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、50mV f.s.(2.5μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)/ひずみ測定:1μST f.s.(0.05μST)、2μST f.s.(0.1μST)、5μST f.s.(0.25μST)、10μST f.s.(0.5μST)、20μST f.s.(1μST)、50μST f.s.(2.5μST)、100μST f.s.(5μST)、200μST f.s.(10μST)測定対象電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法、ひずみゲージ式変換器使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(0.7MB)
注意
※U8554のみでは測定できません。※LR8450、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036963U8554134×70×632361346370
222,600
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
74036979U8554(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)134×70×632361346370
230,600
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする