日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・デルタ) 50幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックル
Wラチェット
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038327
RW30-D3-10-20-D3A
ブルー
デルタリング
50
1
2
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038336
RW30-D3-10-30-D3A
ブルー
デルタリング
50
1
3
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038345
RW30-D3-10-40-D3A
ブルー
デルタリング
50
1
4
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038354
RW30-D3-10-50-D3A
ブルー
デルタリング
50
1
5
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください