日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・ナロー) 50幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックル
Wラチェット
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038363
RW30-N3-10-20-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
2
750
¥
11,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038379
RW30-N3-10-30-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
3
750
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038388
RW30-N3-10-40-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
4
750
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038397
RW30-N3-10-50-N3A
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1
5
750
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください