日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・ワンピース) 50幅
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(6)
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
ベルト色
ブルー
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(kg)
400
バックル
Wラチェット
ベルト長さ固定側(m)
1
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト色
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038406
RW30-E1-10-20-E1-A
400
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
ブルー
-
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038415
RW30-E1-10-30-E1-A
400
ワンピース(トラックレール)
50
3
1
ブルー
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038424
RW30-E1-10-40-E1-A
400
ワンピース(トラックレール)
50
4
1
ブルー
-
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74038433
RW30-E1-10-50-E1-A
400
ワンピース(トラックレール)
50
5
1
ブルー
-
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください