日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(カム・サークル) 25幅
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックル
カム
内容量
1本
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74038449
CB02-0-30-0-0
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
3
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038458
CB02-0-40-0-0
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038467
CB02-0-50-0-0
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
74038476
CB02-0-60-0-0
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
6
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください