サンテナーBタイプ B#42-3

サンテナーBタイプ B#42-3 - サンコー(三甲)サンテナーBタイプ B#42-3 - サンコー(三甲)サンテナーBタイプ B#42-3 - サンコー(三甲)サンテナーBタイプ B#42-3 - サンコー(三甲)サンテナーBタイプ B#42-3 - サンコー(三甲)サンテナーBタイプ B#42-3 - サンコー(三甲)サンテナーBタイプ B#42-3 - サンコー(三甲)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。

適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4材質PE形状格子リブライトブルー容量(L)40.4有効内寸(mm)573×383×173外寸(mm)619×429×188内寸(mm)581×391×181フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181適合カード差し両長辺有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー B80
注意
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1315898810400400BL502(名入れ)1セット(10個)B#42-3あり
1
66,380
73,018(税込)
2以上
62,180
68,398(税込)
3以上
58,780
64,658(税込)
5以上
54,660
60,126(税込)
7以上
54,180
59,598(税込)
10以上
52,820
58,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7403481810400400BL5021個B#42-3なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7403481810400400BL5028624900310400400BL50210400400BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 86249003サンテナーBタイプサンコー(三甲)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする