日本研紙
マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ
独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。
基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。
独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途
自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。
砥材
WA
基材
Dwt
寸法(Φmm)
125
適合材
軽金属・プラスチック・木工など
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74040409
F808508
60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74040418
F808507
80
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74040427
F808506
120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74040436
F808505
180
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74040445
F808504
240
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください