ハイロジック
クロメート寸切ボルト
全ネジタイプのボルト
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043008
F-104
285
M6
¥
460
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043017
F-105
285
M8
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043026
F-106
285
M10
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043035
F-107
1000
M6
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043044
F-108
1000
M8
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043053
F-109
1000
M10
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください