ユニクロ寸切ボルト

ユニクロ寸切ボルト - ハイロジックユニクロ寸切ボルト - ハイロジックユニクロ寸切ボルト - ハイロジックユニクロ寸切ボルト - ハイロジックユニクロ寸切ボルト - ハイロジックユニクロ寸切ボルト - ハイロジックユニクロ寸切ボルト - ハイロジックユニクロ寸切ボルト - ハイロジック
(1件のレビュー)

全ネジタイプのボルト

種別全ねじ材質表面処理ユニクロ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74043069F-1112851/4
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043078F-1122855/16
420
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043087F-1132853/8
360
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043096F-1142851/2
680
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043105F-11510001/4
640
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043114F-11610005/16
960
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043123F-11710003/8
880
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043139F-11810001/2
1,620
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74043105
2023-12-09
用途: スルド(=サンバの大太鼓)のタハーシャ(=テンション)に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

チューニングの度に締めますので、本当はおねじ側をステンにしたいのですが、ずっと売り切れなのでこちらを使っています。
https://www.monotaro.com/g/02448598/?t.attr_f2=1%2F4
これまではタイコの長さに合わせて600mmのモノを買っていたのですが、タイコの長さによっては(=500mm以下のタイコの場合は)2本分取れるかな~と思って買ってみました。
https://www.monotaro.com/g/00438011/?t.attr_f2=1%2F4
M6だと山が小さくすぐダメになるので、1/4インチがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする