ハイロジック
静音高機能戸車
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質
車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)
33
耐荷重(kg)
40/2ヶ
穴ピッチ(mm)
57
付属品
ステン皿木ネジ3.1×25mm
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043717
17337
YV/ベアリング入り
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043726
17338
YU/ベアリング入り
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください