ハイロジック
脱輪防止戸車
戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
タイプ
YD/ベアリング入り
材質
車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)
33
耐荷重(kg)
40/2ヶ
穴ピッチ(mm)
57
付属品
ステン皿木ネジ3.1×25mm
アズワン品番
64-7744-71
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043735
17339
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください