ハイロジック
ステンレス厚口蝶番
スタンダードな形状のステンレス製丁番。
材質
ステンレス
仕上
HL
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
穴径(Φmm)
寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74043893
26054
64mm
4.6/皿
付属ビス:M3×20
1.2
63.5
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043909
26055
76mm
5.3/皿
付属ビス:M3.5×22
1.5
76
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
74043918
26056
89mm
5.5/皿
付属ビス:M3.5×22
1.5
89
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74043927
26057
102mm
6/皿
付属ビス:M4.2×25
1.8
101.6
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください