曜日別特売

200W折畳式ポータブルソーラーパネル

200W折畳式ポータブルソーラーパネル - ASAGAO

200Wの高出力ソーラーパネル
200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。
約22%の高変換率
カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。
持運び・保管に便利な折畳式
折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。
汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ
接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外
展開時に便利な自立スタンド搭載
設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。

仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)変換効率(%)エネルギー:約22ケーブル長(cm)本体接続:50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044049ASSP200-JP
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする