曜日別特売

ACC充電ケーブル

ACC充電ケーブル - ASAGAOACC充電ケーブル - ASAGAO

AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル
走行充電も可能
AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。
ケーブル長1m
バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。
15A・600V対応で様々な車種で使用できます。

電流(A)15電圧(V)600ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044058ASACC-JP
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする