曜日別特売

ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)

ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット) - ASAGAO

ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。
広くて離れた場所に設置可能
AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。
MC4コネクタ
汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。

セット内容±各1本の2本セット電流(A)20電圧(V)600ケーブル長(m)5コネクタMC4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044076ASEC5-JP
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする