曜日別特売

EtherNet/IP対応【アナログ・デジタル I/O モジュール・リレー】ADAM-6100EIシリーズ

EtherNet/IP対応【アナログ・デジタル  I/O モジュール・リレー】ADAM-6100EIシリーズ - Advantech(アドバンテック)

【ADAM-6100EIシリーズ】
・ADAM-6100EIシリーズは、新しい産業用イーサネットIOモジュールです。
・EtherNet/IPプロトコルを搭載し、デイジーチェーン接続が可能。
・データ転送速度が向上し、プロセス制御や産業オートメーションに適する。
・システムの拡張性が高まり、工場環境での干渉に対する耐性が強化される。
・RJ-45 LAN x 2 (デイジーチェーン)
※デイジーチェーンとは、周辺機器などをケーブルによって接続する方式のうち、周辺機器を直列の形に接続する方法のことである。
-------------------------------------------------------------------
ADAM-6117EI:8ch×アナログ入力
ADAM-6151EI:16ch×デジタル入力
ADAM-6150EI:8ch×デジタル入力、7ch×デジタル出力(シンク)
ADAM-6156EI:16ch×デジタル出力(シンク)
ADAM-6160EI:6ch×リレー出力

動作温度(℃)-10~70プロトコル(通信)EtherNet/IP、ASCII入力電源(V)DC10~30内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
出力方式
入力方式
絶縁体
チャネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090183ADAM-6117EI-AE無し無しアナログ入力あり8チャンネル
オープン
取扱い終了
返品不可
75090199ADAM-6150EI-AE無し7chデジタル出力(シンク)8chデジタル入力あり15チャンネル
オープン
取扱い終了
返品不可
75090208ADAM-6151EI-AE無しデジタル出力無しあり16チャンネル
オープン
取扱い終了
返品不可
75090217ADAM-6156EI-AE無しデジタル出力(シンク)無しあり16チャンネル
オープン
取扱い終了
返品不可
75090226ADAM-6160EI-AEForm C(5個) , Form A(1個 )リレー出力無し無し6チャンネル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする