超小型メディアコンバータ 10/100Mbps リンクフォールトパススルー(LFPT)IMC-350

超小型メディアコンバータ  10/100Mbps リンクフォールトパススルー(LFPT)IMC-350 - Advantech(アドバンテック)

コンパクトなメタル筐体
交通管制用NEMA TS2
交通管制用NEMA TS2
リンクフォールトパススルー(LFPT)対応

質量(g)317寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.1×45.7×85.1動作温度(℃)0~50内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
型番
光コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090549IMC-350-M8-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-M8-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090558IMC-350-M8ST-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-M8ST-PS-AST
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090567IMC-350-MM-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-MM-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090576IMC-350-MMST-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-MMST-PS-AST
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090585IMC-350-SE-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SE-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090603IMC-350-SFPDC入力(DCジャック)IMC-350-SFPSFP
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090619IMC-350-SFP-ADC入力(DCジャック)IMC-350-SFP-ASFP
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090628IMC-350-SFP-PSDC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SFP-PSSFP
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090637IMC-350-SFP-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SFP-PS-ASFP
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090646IMC-350-SLDC入力(DCジャック)IMC-350-SLSC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090655IMC-350-SL-ADC入力(DCジャック)IMC-350-SL-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090664IMC-350-SL-PSDC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SL-PSSC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090673IMC-350-SL-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SL-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090725IMC-350-SSR-PSDC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SSR-PSSC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090734IMC-350-SSR-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SSR-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090743IMC-350-SST-PSDC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SST-PSSC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090759IMC-350-SST-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SST-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090768IMC-350-USBDC入力(DCジャック)、USBケーブル付IMC-350-USBSC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090777IMC-350-USB-ADC入力(DCジャック)、USBケーブル付IMC-350-USB-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75090594IMC-350-SEST-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SEST-PS-AST
オープン
取扱い終了
返品不可
75090689IMC-350-SSMR-PSDC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SSMR-PSSC
オープン
取扱い終了
返品不可
75090698IMC-350-SSMR-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SSMR-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
75090707IMC-350-SSMT-PSDC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SSMT-PSSC
オープン
取扱い終了
返品不可
75090716IMC-350-SSMT-PS-ADC入力(DCジャック)、ACアダプタ付IMC-350-SSMT-PS-ASC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75090549IMC-350-M8-PS-A43102450IMC-350I-M8-BIMC-350-M8-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102450光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090558IMC-350-M8ST-PS-A43102468IMC-350I-M8ST-BIMC-350-M8ST-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102468光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090567IMC-350-MM-PS-A43102459IMC-350I-MM-BIMC-350-MM-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102459光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090576IMC-350-MMST-PS-A43102477IMC-350I-MMST-BIMC-350-MMST-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102477光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090585IMC-350-SE-PS-A43102486IMC-350I-SE-BIMC-350-SE-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102486光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090603IMC-350-SFP43102529IMC-350I-SFP-BIMC-350-SFP 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102529光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090619IMC-350-SFP-A43102529IMC-350I-SFP-BIMC-350-SFP-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102529光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090628IMC-350-SFP-PS43102529IMC-350I-SFP-BIMC-350-SFP-PS 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102529光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090637IMC-350-SFP-PS-A43102529IMC-350I-SFP-BIMC-350-SFP-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102529光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090646IMC-350-SL43102495IMC-350I-SL-BIMC-350-SL 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102495光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090655IMC-350-SL-A43102495IMC-350I-SL-BIMC-350-SL-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102495光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090664IMC-350-SL-PS43102495IMC-350I-SL-BIMC-350-SL-PS 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102495光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090673IMC-350-SL-PS-A43102495IMC-350I-SL-BIMC-350-SL-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102495光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090725IMC-350-SSR-PS43102520IMC-350I-SSR-BIMC-350-SSR-PS 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102520光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090734IMC-350-SSR-PS-A43102520IMC-350I-SSR-BIMC-350-SSR-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102520光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090743IMC-350-SST-PS43102520IMC-350I-SSR-BIMC-350-SST-PS 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102520光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090759IMC-350-SST-PS-A43102520IMC-350I-SSR-BIMC-350-SST-PS-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102520光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090768IMC-350-USB43102450IMC-350I-M8-BIMC-350-USB 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102450光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75090777IMC-350-USB-A43102450IMC-350I-M8-BIMC-350-USB-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 43102450光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】Advantech(アドバンテック)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする