曜日別特売

給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] - TOYOX(トヨックス)

【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。

用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース特性耐候性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
全130種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
使用圧力(MPa)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74057918W-12-11912.7650~0.51
1,171
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
74057927W-12-21912.7650~0.52
2,342
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74057936W-12-31912.7650~0.53
3,513
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057945W-12-41912.7650~0.54
4,684
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057954W-12-51912.7650~0.55
5,855
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057963W-12-61912.7650~0.56
7,026
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057979W-12-71912.7650~0.57
8,197
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057988W-12-81912.7650~0.58
9,368
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057997W-12-91912.7650~0.59
10,539
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058006W-12-101912.7650~0.510
11,710
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058015W-12-151912.7650~0.515
17,565
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058024W-12-201912.7650~0.520
23,420
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058033W-12-251912.7650~0.525
29,275
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058049W-12-301912.7650~0.530
35,130
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058058W-12-351912.7650~0.535
40,985
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058067W-12-401912.7650~0.540
46,840
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058076W-12-451912.7650~0.545
52,695
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058085W-12-501912.7650~0.550
58,550
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058094W-12-601912.7650~0.560
70,260
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058103W-12-701912.7650~0.570
81,970
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058119W-12-801912.7650~0.580
93,680
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058128W-12-901912.7650~0.590
105,390
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058137W-12-1001912.7650~0.5100
101,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74058146W-15-122.515800~0.51
1,318
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058155W-15-222.515800~0.52
2,636
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058164W-15-322.515800~0.53
3,954
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058173W-15-422.515800~0.54
5,272
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058189W-15-522.515800~0.55
6,590
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058198W-15-622.515800~0.56
7,908
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058207W-15-722.515800~0.57
9,226
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058216W-15-822.515800~0.58
10,544
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058225W-15-922.515800~0.59
11,862
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058234W-15-1022.515800~0.510
13,180
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058243W-15-1522.515800~0.515
19,770
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058259W-15-2022.515800~0.520
26,360
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74058268W-15-2522.515800~0.525
32,950
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058277W-15-3022.515800~0.530
39,540
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058286W-15-3522.515800~0.535
46,130
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058295W-15-4022.515800~0.540
52,720
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058304W-15-4522.515800~0.545
59,310
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058313W-15-5022.515800~0.550
65,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058329W-15-6022.515800~0.560
79,080
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058338W-15-7022.515800~0.570
92,260
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74058347W-15-8022.515800~0.580
105,440
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74058356W-15-9022.515800~0.590
118,620
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74058365W-15-10022.515800~0.5100
114,600
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74058374W-19-127191000~0.51
1,596
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058383W-19-227191000~0.52
3,192
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058399W-19-327191000~0.53
4,788
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
74058408W-19-427191000~0.54
6,384
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする