ライト・サービス
大型回転灯
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。
大型反射鏡を採用しており強力発光。
スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質
グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート
質量(kg)
1.2
電球
白熱球 120V40W
コード長さ(cm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74074359
MT-100N
黄色
¥
10,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
74074368
MT-100N
青
¥
10,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
74074377
MT-100N
赤
¥
10,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください