DIJET(ダイジェット工業)
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
用途
アルミ面取り加工用
刃数
1
コーティング
ノンコート超硬K種
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
外径Dc(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74074438
AL-VME-030-90°-LS
80
1.5
-
3
3
¥
11,490
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
74074447
AL-VME-040-90°-LS
100
2
-
4
4
¥
12,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
74074456
AL-VME-050-90°-LS
110
2.5
60
5
6
¥
13,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
74074465
AL-VME-060-90°-LS
120
3
-
6
6
¥
14,330
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
74074474
AL-VME-080-90°-LS
120
4
-
8
8
¥
16,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
74074483
AL-VME-100-90°-LS
140
5
-
10
10
¥
26,920
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください