曜日別特売

SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG

SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)

クーラント穴付き

適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法l2(mm)
寸法ls(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74077974SKG-3025-60-09-S2532560801402325
36,960
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
74077983SKG-3025-100-09-S25325100801802325
45,050
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
74077999SKG-4032-70-09-S3243270801502832
43,890
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
74078008SKG-4032-120-09-S32432120802002832
54,290
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
74078017SKG-5035-70-09-S3253570801503132
53,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
74078026SKG-5035-120-09-S32535120802003132
63,530
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
36231426SKG-5040-45-09-S325------
55,230
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
36231435SKG-5040-45E-09-S325------
65,630
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする