チップ SPNW

チップ SPNW - DIJET(ダイジェット工業)チップ SPNW - DIJET(ダイジェット工業)チップ SPNW - DIJET(ダイジェット工業)
用途高送り・形状加工用形状正方形精度N逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1.5内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74078297SPNW100415ZTR JC8050SKG-10およびMSG-10タイプ用PVDコーティング/JC8050
10,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
74078306SPNW100415ZTR JC8118SKG-10およびMSG-10タイプ用PVDコーティング/JC8118
10,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
74078315SPNW140515ZTR JC8050SKG-14タイプ用PVDコーティング/JC8050
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
74078324SPNW140515ZTR JC8118SKG-14タイプ用PVDコーティング/JC8118
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする