曜日別特売

TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD

TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD - DIJET(ダイジェット工業)TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法MD
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74082129TLZD1400-M613.5~14.527.513.1M6710
33,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
74082138TLZD1500-M814.5~15.529.514M8812
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
74082147TLZD1600-M815.5~16.529.515M8812
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
74082156TLZD1700-M816.5~17.530.516M8812
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
74082165TLZD1800-M817.5~18.530.517M8812
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
74082174TLZD1900-M1018.5~19.538.518M10914
39,390
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
74082183TLZD2000-M1019.5~20.538.519M10914
39,390
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
74082199TLZD2100-M1020.5~21.538.520M10914
39,390
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
74082208TLZD2200-M1021.5~22.538.521M10914
39,390
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
74082217TLZD2300-M1022.5~23.538.522M10914
39,390
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
74082226TLZD2400-M1223.5~24.54323M121119
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
74082235TLZD2500-M1224.5~25.54324M121119
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
74082244TLZD2600-M1225.5~26.54325M121119
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
74082253TLZD2700-M1226.5~27.54326M121119
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
74082269TLZD2800-M1227.5~28.54327M121119
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
74082278TLZD2900-M1628.5~29.55128M161222
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
74082287TLZD3000-M1629.5~30.55129M161222
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
74082296TLZD3100-M1630.5~31.55130M161222
44,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
74082305TLZD3200-M1631.5~32.55131M161426
44,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする