曜日別特売

チップ XPHT

チップ XPHT - DIJET(ダイジェット工業)
用途傾斜面仕上げ用寸法A(mm)10.6精度H寸法B(mm)6寸法T(mm)3.35寸法rε(mm)0.8寸法θ°11内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74082707XPHT100308ZER-R CX75サーメット/CX75
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74082716XPHT100308ZER-R JC8015PVDコーティング/JC8015
19,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする