曜日別特売

チップ YOHW

チップ YOHW - DIJET(ダイジェット工業)
タイプ側面・底面仕上げ用ミラーインサート寸法A(mm)6.5精度H寸法B(mm)4.3寸法T(mm)2.6寸法θ°13内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法rε(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74082804YOHW060203ZER-12 DH102PVDコーティング/DH1020.3
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
74082813YOHW060203ZER-12 JC8015PVDコーティング/JC80150.3
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
74082829YOHW060205ZER-12 DH102PVDコーティング/DH1020.5
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
74082838YOHW060205ZER-12 JC8015PVDコーティング/JC80150.5
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
74082847YOHW060208ZER-12 DH102PVDコーティング/DH1020.8
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
74082856YOHW060208ZER-12 JC8015PVDコーティング/JC80150.8
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする