DIJET(ダイジェット工業)
ドリル DZ-VSE
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具
MC、NC加工に最適
用途
多機能加工用
刃数
2
コーティング
DZコート(TiAIN系)
ねじれ角(°)
30
先端角α(°)
90
内容量
1本
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
40
50
60
70
80
90
100
120
140
寸法l(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
18
20
30
40
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法A(Φmm)
寸法Ds(Φmm)
寸法Dc(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74083233
DZ-VSE-010-90°
40
2
0.15
4
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
74083249
DZ-VSE-015-90°
40
3
0.15
4
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
74083258
DZ-VSE-020-90°
40
4
0.15
4
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
74083267
DZ-VSE-025-90°
40
5
0.15
4
2.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
74083276
DZ-VSE-030-90°
50
6
0.4
6
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
74083285
DZ-VSE-040-90°
50
8
0.4
6
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
74083294
DZ-VSE-050-90°
60
10
0.4
8
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
74083303
DZ-VSE-060-90°
70
12
0.4
8
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
74083319
DZ-VSE-080-90°
80
16
0.3
10
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
74083328
DZ-VSE-100-90°
90
18
0.3
12
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
74083337
DZ-VSE-120-90°
100
20
0.3
12
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
74083346
DZ-VSE-160-90°
120
30
0.3
16
16
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
74083355
DZ-VSE-200-90°
140
40
0.3
20
20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください