アズマ工業
ワンプッシュトイレワイパー
(1件のレビュー)
ボタンをワンプッシュするだけで、手を汚さずシートを捨てる事ができます。
用途
トイレの床や壁のお掃除に。
拭き幅(cm)
約8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄長(m)
材質
質量(g)
ケース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088763
TL760
約410~640
ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ
114
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
74088779
TL761
-
ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ、ケース:ABS樹脂
280
約110×200×80(台座あり)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください