曜日別特売

ブザーつきコンパレータライト AD-1612

ブザーつきコンパレータライト AD-1612 - A&Dブザーつきコンパレータライト AD-1612 - A&Dブザーつきコンパレータライト AD-1612 - A&D

5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。
ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。

用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※天びん本体以外の、接続に必要な別売品が含まれています。
※GXM-04・GXA-04装着時、防水仕様にはなりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
アズワン品番
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090617AD1612-GX-M取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-M用(GXM-04)コンパレータ出力(ケーブル付)GX-Mシリーズ65-1694-53GX-Mシリーズ接続用部品セット
53,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
74090626AD1612-GF-M取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-M用(GXM-04)コンパレータ出力(ケーブル付)GF-Mシリーズ65-1694-54GF-Mシリーズ接続用部品セット
53,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする