本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1電源(V)(出力)DC14コード長さ(m)約1.8集塵容量(L)0.6使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25バッテリーリチウムイオン充電池出力電流(mA)500バッテリー電圧(V)DC3.7×3集塵方式ダストケース(ダストボックス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200入力電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1台